MROCAT
MROCATの 室内表示
MROCATの 案内標識
トイレ注意喚起ステッカー【10枚セット】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57453019
品番
C0085
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示できるミニステッカーです。
多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)。
1セット10枚
用途
トイレ内などでの注意喚起、警告に。
仕様
R角
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.3
文字内容
トイレットペーパー持ち出し禁止
サイズ(mm)
91×55