※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×25個) 注文コード57456851 品番ABMT-S6-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。

用途タックタイの固定。 トラスコ品番828-1379 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)8.6 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)8.4〜19.1 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ネジ 使用ねじM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする