ローゼットボックス シャッターなし

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 車上渡し 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード57456921 品番JOQ60000BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モジュールなしのローゼットボックスです。
すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。
従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。

用途
情報コンセント。
ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番147-7419 材質ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜60 ポート数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする