曜日別特売
JIS224XB2 ”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ] 57457526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”JIS V プーリー” B形2本掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個データム径(mm)224注文コード57457526品番JIS224XB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

用途ベルト伝導に。トラスコ品番848-5734材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)44溝数2下穴径(Φmm)15適合ベルトBデータム径(mm)224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする