カッティングホイルオフセット型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)125 注文コード57466371 品番CTW1252-NX30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。
鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。
隅部の直角切りが出来ます。
金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.6 穴径(Φmm)22 主要切断材料金属全般 粒度30 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02302036
2015-10-20
用途:
既設の20_ボルト切断
建設業・工事業

よく切れて、刃の摩耗が少なく、20_ボルトを20本以上切断しましたが、ほとんど、外径が変わらなかった。
10枚購入しましたが、ほとんど在庫になっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする