※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーSUZUKI
適合車種BANDIT1250 ABS(07-08)
仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:h(3本組)【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25/W1.25、キャリパー側:W1.25/W1.25/S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/350[390]【ホース2】:[SD]+SF-SF+[10]/380[420]【ホース3】:[20]+SF-SF+[20]/460[500]
注文コード57468127
品番PAF529
参考基準価格(税別)¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。