※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合メーカーSUZUKI
適合車種GSX1100S(81-93)、GSX750S (1100用ハンドル)(81-93)
仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W(4本組)【ボルトピッチ】:マスター側:W1.00、キャリパー側:W1.00/S1.00/W1.00/S1.00【ホース1】:[ST]+SF-SF+[ST]/740[780]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/260[300]【ホース3】:[ST]+SF-SF+[ST]/790[830]【ホース4】:[ST]+SF-SF+[20]/260[300]
注文コード57471146
品番RAF420
参考基準価格(税別)¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます
他の種類を見る
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。