HP(日本ヒューレット・パッカード)
10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57476458
品番
R0R41B
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トランシーバー。
質量(kg)
R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072
ケーブル長(m)
300(OM4)
コネクタ形状
RJ45コネクタ
寸法(cm)
33×28×3
ポート
SFP+