特長画像1
TY-Rap
ブラインドヘッド結束バンド
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
トラスコ品番
686-6512
686-6512
686-6496
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482568
品番
TYG34M
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ヘッドとボディが分かれているTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋内の手が届きづらい位置への結束に。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6512
材質
本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
160
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+85
最大結束径(Φmm)
32
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
180
最小結束径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
6.4~7.0