サブ画像2
PMA
コボキットプラス NW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合
コンジットチューブサイズ(NW):29
コンジットチューブサイズ(NW):17
コンジットチューブサイズ(NW):23
コンジットチューブサイズ(NW):29
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
57482997
品番
KIT-CCH-29/01L
参考基準価格(税別)
¥136,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
適合
コンジットチューブサイズ(NW):29
トラスコ品番
679-3063
セット内容
XTPCG-29BB.3L/BCCH-29/BCSR-29/BFH-36-0
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー6ナイロン
色
黒
長さ(m)
4
呼び径(mm)
29
内径(Φmm)
26.8
外径(Φmm)
34.5