曜日別特売
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948

G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948
G-9901 リバーシブル 防寒ジャケット GLADIATOR 57515948

リバーシブル 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
色
アーミー×ベージュ
サイズ
L
注文コード
57515948
品番
G-9901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
表は防風性のあるオックス素材、裏は保温性のあるボアフリース素材を使用したリバーシブルタイプ
衿まで温かいリブ(表)&ボア(裏)仕様
表裏の左胸にファスナーポケット付き
左脇ウォームポケット
風が入りにくいリブ仕様(衿・袖口・裾部分)

用途
軽作業
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
色
アーミー×ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
66
種別
ジャケット
混率(%)
表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100
着丈(cm)
69.5
機能
防風性、保温性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする