XT20 X-Lock 105×1.0 X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス 57544139 XT20 X-Lock 105×1.0 X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス 57544139 XT20 X-Lock 105×1.0 X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス 57544139

X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 57544139 品番 XT20 X-Lock 105×1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】
レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。
切れ味と寿命を優先した切断砥石。
バリが小さく、材料が熱くなりにくい。
ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。

用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。 種別両面補強 粒度46 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)22.23(Xロック) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度U 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
注意
※安全教育を受けていない方は、砥石の取り換え、試運転、使用をしないこと。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび・割れ・欠けなどの外観検査をすること。それらの損傷のある砥石は絶対に使用しないこと。
※Xロックシステム付きのグラインダーに正しく装着して使用すること。
※砥石との接触面に変形・傷・汚れ・錆びのあるXロックシステムには使用しないこと。
※砥石のカバーは常に砥石の1/2以上を覆う適正なものを使用すること。
※砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
※その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えた時には3分間以上の試運転をすること。
※試運転時には砥石の回転方向の前には立たないこと。また、ほかの人を立たせないこと。
※砥石の側面を使用したり、砥石を曲げるようにして切断しないこと。
※作業中は保護メガネ・防塵マスク・耳栓・手袋などの保護具を着用すること。
※回転中の砥石に手や足、指などを触れさせないこと。
※砥石の保管は直射日光を避け、湿気のない場所で台板に平積みにすること。砥石は必ず先入れ・先出しで使用すること。
※切断作業は労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行うこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57544139
2022-10-11
用途:
スチールの切断作業

X-LOCKは簡単に刃物が交換出来てとても良い。厚みがさらに薄い0.8oもバリエーションとして増やしてほしい。肉薄の材料は、刃厚の薄い方が、摩耗も早いが、よく切断できるので、X-Lockの交換の速さ特性を生かして、ぜひ0.8oを作ってほしい。

対象商品:
57544139
2021-03-28
用途:
鉄の切断
農・林・水産業

切れ味も良く安価な切断砥石より長持ちすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする