エム・あい
エム・あいの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エム・あいの 卓上備品・テーブルウェア
エム・あいの トレー・お盆
ステンレス三角台車 Sタイプ 生樽用 SSIC-生樽用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57546257
品番
S47-122
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
直径(Φmm)
320
材質
ステンレス304
キャスター
Φ50、ゴムキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
Φ320(内寸)×107(80)
品名・タイプ
酒運びキャリア
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません