ステンレス三角台車 Sタイプ 生樽用 SSIC-生樽用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57546266 品番S47-122
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。

直径(Φmm)320 材質ステンレス304 キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付 用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ320(内寸)×107(80) 品名・タイプ酒運びキャリア
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする