組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数27P注文コード57552349品番VTXL-1.5/4-PE-27P
参考基準価格(税別)¥12,194販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質【スプリング】SUS【導電板】銅【記名板】PVC(白)形状1段極数27P定格絶縁電圧(V)500,500,500,500,500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下絶縁体66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201-7-1/NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用環境周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8KV端子台VTX-1.5/4-PE結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)ボタン仕様66ナイロン樹脂 UL94 V-0商用周波耐電圧(kV)3000/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする