曜日別特売
HH3L SMS製 不織布保護服 東京メディカル 57553607

SMS製 不織布保護服

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード57553607品番HH3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

使い捨て不織布つなぎ服です。素材SMS製。全面ファスナー(樹脂製で焼却可能です)

用途簡易作業服加工製造粉体工場水、ペンキ等あらゆる作業現場にて種別つなぎ材質SMSホワイトサイズ3L胸囲(cm)100~115適応身長(cm)185~195
注意
※マスク、手袋は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする