曜日別特売
VTXL-1.5/4BL-24P 東洋技研 東洋技研 57559349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東洋技研

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数24P注文コード57559349品番VTXL-1.5/4BL-24P
参考基準価格(税別)¥4,003販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台

形状1段極数24P定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5定格通電電流電線サイズ(JIS):0.5mm2 6A、0.75mm2 9A、1.25mm2 17A、1.5mm2 17A取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠各種認証UL認定仕様:AWG28-16 AC・DC 300V 10A/TUV認定仕様:AWG28-16 AC・DC 500V 17A電線むき長さ(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする