ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOプロアスタータルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560783
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れ簡単なフッ素樹脂加工。
仕様
共底
材質
アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
220×25
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
210
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。