ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOプロアスタータルト底取
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560914
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
生地を外しやすい底取れ仕様。内面はフッ素樹脂加工。
仕様
底取
材質
アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
180×25
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
170
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。