ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOブリキタルト底取
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560984
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
生地を外しやすい底取れ仕様。
仕様
底取
材質
ブリキ
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
220×25
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
210