ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOモンド絞り袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
430
注文コード
57563398
品番
3-40
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コットン(綿)素材なので軟らかく、しなやかで手の感覚そのまま絞りを演出します。
材質
コットンにウレタン樹脂コーティング
幅(mm)
230
全長(mm)
430
耐熱温度(℃)
120℃
耐冷温度(℃)
-5