ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOホワイトサム絞り袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
205
注文コード
57563434
品番
21
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
安価で丈夫な絞り袋です。
材質
ポリエステル繊維にポリウレタン加工
幅(mm)
130
全長(mm)
205
耐熱温度(℃)
120℃
耐冷温度(℃)
-5