ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOホワイトサム絞り袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
400
注文コード
57563477
品番
3-40
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
安価で丈夫な絞り袋です。
材質
ポリエステル繊維にポリウレタン加工
幅(mm)
230
全長(mm)
400
耐熱温度(℃)
120℃
耐冷温度(℃)
-5