ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDO3層衛生グリーン絞り袋(50枚入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
360
注文コード
57563504
品番
LL-36
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面はすべりにくく、内面はなめらか。使用頻度にもよりますが、洗浄して繰り返し使用できます。(目安として5日から7日)
材質
ポリエチレン
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.08
全長(mm)
360
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10