ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOワンウェイ2層フィルム絞り袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
480
注文コード
57563547
品番
中(#4)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
255
厚さ(mm)
0.08
全長(mm)
480
タイプ
使い捨て