ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDOワンウェイ2層フィルム絞り袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
425
注文コード
57563556
品番
小(#3)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
255
厚さ(mm)
0.08
全長(mm)
425
タイプ
使い捨て