まんまるクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57567557 品番 A1458a-a-758BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

もこもこ、ふわふわのブークレ生地をまあるいボール型のクッションに仕上げました。流動性に優れた国産発泡のビーズをたっぷりと使用することで、身体を支えます。またカバーリング仕様のため洗濯が可能で、いつでも清潔な状態でご使用いただけます。

材質【中材】発泡ビーズ【生地】ポリエステル100% 質量(kg)2.7 ブラウン 幅(cm)30 高さ(cm)25 奥行き(cm)30
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする