EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567776 品番E2053211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

快適なオープンイヤー型デザイン
2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム
VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング
8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー
フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能
充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果
柔らかくて肌に優しいシリコン素材
IPX5防水性能
専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新
屋内外での使用

バッテリー容量(mAh)
イヤホン:58
充電ケース:1000
付属品充電ケース / EMEET AirFlow / 取り外し可能なマイクブーム / USBドングル / イヤホン用ストッパー / USB-Cケーブル / ひも付き巾着袋 / 箱 / ユーザーガイド 仕様除菌充電ケース、【音響技術】HyperBass その他AirFlow(Zoom認証済)はZOOM認定ハードウェア 材質イヤホン:肌にやさしいシリコン、1mmチタン形状記憶ワイヤー、充電ケース:PC+ABS タイプ空気伝導式のオープンイヤーデザイン ボタン色【ミュートボタン】AirFlow(Zoom認証済)はレッド、AirFlowはブラック 入力電圧(V)5(500mAh) 周波数20Hz-20Khz 機能USBドングル マイクロフォン部取り外し可能な単一指向性ブームマイク / 双方向のイヤホン内蔵マイク 音圧レベル(dB)98 充電方式5分の充電で1時間使用可能(音楽) 防水仕様IPX5 通話時間4時間 BluetoothV5.3 ドライバーユニット(Φmm)16.2 通信距離(m)最大動作範囲:40< / 混信・干渉がある場合:≧10 ケース【充電ケース】20(通話) / 40(音楽) 再生時間(時間)8 ノイズキャンセリング近端ノイズ低減:50dB / 遠端ノイズ抑制:30dB マルチポイント

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする