ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOアルミパンチング天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57568474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
全体にムラなく熱が伝わりやすいです。焼時間の短縮にも。
材質
耐熱アルミニウム
質量(kg)
約0.66
ピッチ(mm)
5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×10
板厚(mm)
1.5
穴径(mm)
3