ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOプロアスターアルミパンチング天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57568483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
離型性抜群。パンチングなのでムラなく焼きあがります。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約0.67
ピッチ(mm)
5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×10
板厚(mm)
1.5
穴径(mm)
3
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。