ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOアルミショックフリーザー天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57568499
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
急速冷凍からオーブンまで対応できます。取り扱いやすいテーパータイプ。
材質
耐熱アルミニウムにアルマイト加工
質量(kg)
約1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×20
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
592×392