ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOプロアスターアルミショックフリーザー天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57568508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取り扱いやすいテーパータイプ。フッ素樹脂加工を施しました。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×20
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
592×392
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。