・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。
・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。
・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。
・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。
・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。
・付属の11mmアダプターと別売の16mm、18mmのアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。
・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。
・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。
(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)