BS-DENT-S901-2 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入 bitstrong 57572630 BS-DENT-S901-2 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入 bitstrong 57572630 BS-DENT-S901-2 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入 bitstrong 57572630 BS-DENT-S901-2 アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入 bitstrong 57572630

アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 注文コード57572630 品番BS-DENT-S901-2
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーと歯科ユニットのバルブを接続する専用ホースです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
歯科ユニットのバルブとの接続には専用のアダプターが必要です。

用途・サクションミラーを追加して使いたい場合や、使用中のホースが劣化、破損した場合の交換に利用します。 材質シリコーンゴム、耐熱樹脂 寸法(mm)Φ10.8×1,240 質量(g)60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする