曜日別特売
APMT1135PDER-M2 BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアル 57573550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APMT1135PDER-M2 BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアル 57573550
APMT1135PDER-M2 BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアル 57573550

BAP300形 SRM2形インサート MX3030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)RE:0.8トラスコ品番689-0114注文コード57573550品番APMT1135PDER-M2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。トラスコ品番689-0114切刃長さ(mm)L:0.8コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種厚さS(mm)3.5幅W1(mm)9ワイパー刃幅(mm)BS:1.2逃げ角(°)主切れ刃/AN:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする