TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57574425
品番
V38N-N
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。
用途
ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。
適合
コンベヤ:V-38N型
トラスコ品番
461-2400
材質
ポリアセタール、6ナイロン
許容荷重(kg)
15
ボス幅(mm)
25
軸
M6
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
12
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません