代表画像
TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(540本)
1缶(860本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(270本)
1缶(210本)
1缶(100本)
1缶(180本)
トラスコ品番
262-1555
262-1555
262-1555
262-1547
262-1546
262-1560
262-1551
262-1543
262-1557
262-1559
262-1554
262-1552
262-1545
262-1541
262-1548
262-1540
262-1544
262-1561
262-1553
262-1558
262-1542
262-1549
262-1556
262-1539
全22種類を一覧で見る
内容量
1缶(540本)
注文コード
57586526
品番
S016-0310
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-1555
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応