曜日別特売
S016-0508 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586648

代表画像

S016-0508 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586648
S016-0508 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586648

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(210本)
トラスコ品番262-1561
262-1561
262-1548
262-1540
262-1553
262-1558
262-1542
262-1546
262-1560
262-1551
262-1555
262-1547
262-1543
262-1557
262-1559
262-1554
262-1552
262-1545
262-1541
262-1544
262-1549
262-1556
262-1539
内容量1缶(210本)注文コード57586648品番S016-0508
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1561材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)8寸法d(mm)M5頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする