ANSS1W ウェアラブルネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS1Wシリーズ [Bluetooth対応] シャープ 57597646

ウェアラブルネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS1Wシリーズ [Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597646 品番ANSS1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる
・長時間の装着が可能な、約88gの軽量設計
・連続約14時間の長時間再生が可能
・Bluetooth送信機を同梱、テレビの音声もクリアに楽しめる

付属品Bluetooth 送信機、マイクロUSB充電ケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル、送信機固定用テープ ホワイト 最大出力(W)1.4(10%T.H.D) 本体質量(g)88 接続方式Bluetooth 入力端子マイクロUSB 端子(充電用) Bluetooth対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×16×181 イヤホン形状ネックバンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする