ウェアラブルネックスピーカー SRS-WS1 【振動するネックスピーカー】 通信:[2.4Ghz帯]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597664 品番SRSWS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

音に包まれるような臨場感と振動による新たな音体験を実現する、肩にのせるだけのウェアラブルネックスピーカー
・肩にのせるだけで音に包まれるウェアラブルネックスピーカー
ワイヤレスのスピーカーを肩にのせるだけの手軽さで、これまでにない音場と振動体感を実現。映画やライブ映像、ゲームの視聴においてまるでその場に居るような新たな体験をもたらします。
・映画のワンシーンやライブ会場にいるような臨場感
スピーカーから耳を包み込むように音が広がり、まるで映画やゲームのシーンに入り込んだかのような臨場感をもたらします。耳元近くで響くことによる音圧が空気の震えを生み出し、ライブ映像では実際にライブ会場で感じるような音場を再現します。
・映像の中に入り込んだような迫力
映画やゲームのアクションシーンやライブ映像でのドラムやベースの音に連動して振動が発生。音と一体となって震えることで、まるでその場にいるかのようなリアルな感覚を味わえます。
・人間工学に基づく心地よい装着感
背中から肩、鎖骨のラインに沿ったアーチ形状とインナークッションにより、長時間の使用やラフな姿勢でも、快適かつ安定した装着感を実現します。
・心揺さぶる、新構造ウェアラブルサウンド
スピーカー開口部から放射状に音が広がるソニー独自のボディー構造とデジタル音声処理により、包まれるような音場を生成。左右のスピーカーに備え付けた開口部から音が回り込むように響くスリット構造と、音の方向性を整えるスロープ形状のディフューザーの組み合わせにより音を前後方向に広げつつ立体的に響かせ、包まれるような感覚を実現し臨場感をもたらします。スピーカー下部には調音ダクトを配置、余分な共鳴を抑えることで音の特性が均一になり、よりクリアな音質を実現します。
・小型ながらも高音質と迫力の専用フルレンジスピーカーユニット(Φ30mm)
専用に開発されたΦ30mm口径のフルレンジスピーカーユニットを左右に搭載。分割振動を起こしにくく高音域の再生に優れる小口径振動板を搭載し、首回りに配置することで小型ながらもパワフルな視聴体験空間を実現しています。
・迫力ある低音を実現する音連動バイブレーション
左右それぞれのスピーカーに低音を増強する振動板「パッシブラジエーター」を搭載したことで、映画のアクションシーンやライブ映像のドラム・ベースの低音部分が振動として再生されます。耳に入る音と振動が一体になるため、コンパクトなサイズながらもまるでその場にいるかのような、迫力のある体験ができます。また、振動の強さは3段階(強・中・弱)で調節可能です。
・周囲を気にせずいつでも大迫力
大きな音を出しにくい時間帯や住環境でも、音が耳元で響くので、限られたボリュームでも迫力のあるサウンドを楽しむことが出来ます。
・ライフスタイルにマッチするデザイン
リビング空間に馴染むライトグレーで、シーンや服装を選ばず使用できます。また、肩にのせるスタイルで周囲の音が聞こえるため、使用中もご家族や友人との会話を楽しむことができます。肌に触れる内側には、汚れにくい加工を施したファブリック素材を採用。装着しながらも快適に操作ができるよう、わかりやすく大きな操作ボタンにしています。
・TVとの接続も簡単
光デジタルケーブルまたは音声ケーブルでTVと送信機をつなぐだけで、簡単に接続ができます。
ソニーの「ウェアラブルネックスピーカー」「SRS-WS1」をPS4と組み合わせて、ゲームや映像のエンタメを体験してみた。実際に音を聴くと、首元のスリットから上方向に音が鳴るという独特な構造による、包み込まれるようなサウンド表現に驚く。
低音に連動してパッシブラジエーターが振動するので、BGMのグルーブ感も心地よく伝わる。
FPSに加えRPGも、「5時の方向」のように、音の出ている角度レベルまで判別できる。
方向感、移動感にシビアなFPSゲーマーもぜひ試してほしい。
もちろん映画やアニメの音声にも有効だ。台詞もクリアで聞き取りやすいし、特に銃撃戦のあるアクションやSFといった派手な作品で本領を発揮する。振動による演出も相まって音楽ライブものも臨場感たっぷりに楽しめる。
包み込まれる空間の臨場感は、ゲーム、映画と相性抜群だった。TVスピーカーでもヘッドホンでもない、新しいパーソナルオーディオとしてぜひ自身の手で一度体験してみてほしい。
文:折原一也/編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

付属品送信機(1)、充電台(1)、ACアダプター(2)、マイクロUSBケーブル(2)、音声ケーブル(1)、光デジタルケーブル(1)、専用オーディオケーブル(1) 最大出力(W)1+1 本体質量(g)約335 スピーカーユニットΦ30mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×75×205 イヤホン形状ネックバンド
関連資料:商品導入事例(1.0MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする