VZ215-5MZB-01 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215 SMC 57624287

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57624287品番VZ215-5MZB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,650

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数3使用流体空気、不活性ガス定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式N.C.ノーマルクローズリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57624287VZ215-5MZB-0130105801VQZ215-5LB1-01VZ215-5MZB-01 VQ Series(VQZ215-~) SMC 30105801VQ Series(VQZ215-~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする