キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズL 注文コード57624727 品番KPWN-G3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用
クラス10対応(18MΩ超純水洗浄)
強度、耐油性、耐静電性に優れています
アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません
約30cmのロングサイズ
指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮
ロット毎に分析表の発行可能

厚さ(mm)手の平:0.13 ホワイト サイズL 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐静電性 全長(cm)30.5 手の平幅(cm)11.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57624709
2020-12-24
用途:
一般作業
建設業・工事業

値段が安ければなお良しです
今の時期なので、在庫あったたけ助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする