SMC
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 312
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57624813
品番
VZ3120-1DZB-C6-U-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
使用流体
空気