曜日別特売
VZ3120-1LZ-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 312 SMC 57624935

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 312

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57624935品番VZ3120-1LZ-C4-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,150

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57624935VZ3120-1LZ-C4-U28009107SYJ5120-1MZ-C4VZ3120-1LZ-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280091074・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする