曜日別特売
No.560S 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628053

 

No.560S 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628053
No.560S 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628053
No.560S 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628053
No.560S 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628053
No.560S 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628053

内開き扉用 室内錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプスタンダード
内容量1セット注文コード57628053品番No.560S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。

用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理にサイズ(cm)4.7×12×5.5付属品キー3本材質本体部:樹脂製、ロック部:真鍮製/クロームメッキ仕上げ、スペーサー部:鉄製/メッキ仕上げ、ホルダー部:ステンレス製、キー:真鍮製/ニッケルメッキ仕上げタイプスタンダード

商品説明動画

ガードロック商品説明 #560H 室内錠・非常脱出機能付 2020年10月5日
この動画は、2が参考にしています。
ガードロック商品説明 No.560S 室内錠・スタンダード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628053
2024-11-23
用途: 部屋
その他業種

簡単につけられて部屋のドア施錠になるからかなりたすかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする