曜日別特売
Y-2974 タイヤチューブ CAPTAIN STAG 57628534

タイヤチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ700×28C
バルブ形式仏式
内容量1個注文コード57628534品番Y-2974
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自転車タイヤチューブです。パンク修理の交換に。

サイズ700×28CETRTO規格チューブにETRTO規格なしタイプW/Oバルブ形式仏式材質合成ゴム寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする