曜日別特売
Y-3493 虫ゴム 1m CAPTAIN STAG 57628866

虫ゴム 1m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57628866品番Y-3493
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!

材質天然ゴム全長(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628866
2021-10-10
用途: 自転車の空気バルブの交換予備に
バークシャー合同会社製造業

自転車タイヤの空気が抜けた時、大体バルブの虫ゴムが切れております。その交換の際の予備バルブ用に購入しました。100円ショップのものは劣化が早いので、モノタロウ様の物がどうか期待しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする