CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト・フロント用ライト
3LEDライト227SLIM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57629295
品番
Y-4613
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19〜25.4mm。
材質
本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール
色
シアン
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
36×37×95(ブラケット除く)
連続点灯時間
約40時間、【連続点滅】約60時間
電球の種類
LED