ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 非金属用
非金属用切断砥石 チョッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
57642497
品番
2TWCE305A20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
粒度
#30
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
4
穴径(Φmm)
20
砥材
A
用途
鋳鉄管などの非金属の切断に。
トラスコ品番
761-6724
質量(g)
465
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6400
硬度
U
使用工具
20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
主要切断材料
一般鋼などの金属