曜日別特売
2TWCC305ZA24 切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 ノートン(サンゴバン) 57642515

切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1箱(5枚)注文コード57642515品番2TWCC305ZA24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。

用途
高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。
粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)外径(Φmm)305刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZAトラスコ品番825-2541材質ZAジルコニアアルミナ砥材質量(g)465最高回転数(min-1[r.p.m])5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする